Beli van belt beat di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Tahanan Kopling UniversalDeskripsi:TEKIRO Universal Holder. Merupakan alat penahan kopling saat membuka dan memasangnya.Fungsi : Untuk menahan kopling saat membuka dan memasang koplingMaterial : Heat Treated Carbon Steelatribut:
- Material: Heat Treated Carbon Steel
- Size (cm): 33 x 22
- Dimension 1 (mm): 330
- Dimension 2 (mm): 123
- Dimension 3 (mm): 64
- Dimension 4 (mm): 19
- Daytona Ultra Drive Belt and Roller SetDeskripsi:Dapat digunakan pada motor Mio 2003, Mio Sporty, Soul, Fino, Mio J, Fino Fi Mio GT, Xride, Beat, Scoopy, Spacy, Beat Fi, Scoopy Fi, Spacy Fi, Vario 110, Vario Fi.
- BANDO C.V.T Belt dan Weight Roller KVY Series (Van Belt)Deskripsi:BANDO Weight RollerRoller berfungsi untuk mengatur dan menjaga stabilitas per putaran pulley pada mesin agar mesin berputar pada rasio percepatan yang stabil.Untuk memenuhi fungsi tersebut, Bando menggunakan material khusus yang memberikan daya tahan jauh lebih baik.Mengapa BANDO.Menggunakan marial bermutu tinggi yang diproduksi menggunakan teknologi Jepang dan ditunjang pengalaman sejak 1906 dalam pembuatan belt.Bando C.V.T Belt memiliki tingkat presisi sudut tinggi yang dapat menunjang fleksibiltas belt agar mampu memberikan kontrol kecepatan secara tepat dan jangkaun perubahan percepatan maksimum serta ditunjang daya tahan yang maksimal, sehingga membuat umur belt lebih panjang dan nilai ekonomis yang lebih hemat dalam penggantian.
- BANDO C.V.T Belt Only 5TL-E7641-01 Series (Van Belt)Deskripsi:Alat pemindahan tenaga dari mesin penggerak (motor) ke roda yang digerakan. Dengan desain yang bergerigi (cogged), lebih memiliki tingkat fleksibilitas yang maksimal.
- NGK Busi MobilDeskripsi:- NGK V-Power plugs feature a unique v-cut in the center electrode that directs the spark to the edge of the electrode, helping the spark develop more rapidly, increasing ignitability and reducing quenching.
- BANDO Belt Green Seal M Type (Van Belt)Deskripsi:V-belt bando multiple green seal lebih cocok untuk diaplikasikan terhadap mesin – mesin yg ringan atau yang di oprasionalkan secara temporary (daya yg tidak terlalu besar, rpm sedang, serta temperatur lingkungan yg tidak terlampau tinggi +/- 60 degrees C).Features:- Material karet (rubber) pembentuk V – belt masih menggunakan karet alam (natural rubber).- Memiliki tingkat kemuluran (elongitas) yang lebih tinggi dibanding multiple red seal.- Memiliki tingkat keausan (abrasivitas) yang tinggi/kurang tahan terhadap gesekan pada permukaan dinding groove pulley.- Digunakan untuk temperatur sedangatribut:
- Material: Rubber
- Min Diameter Pulley (mm): 50
- Thickness (mm): 5.5
- Angle: 40°
- Width (mm): 10
- MAXBELT V-Belt for YAMAHADeskripsi:Maxbelt - Variable Speed Belt, belt untuk scooter, yang dirancang untuk aplikasi yang tangguh dan performa yg memuaskan. Didukung dengan : - Bahan kain dan bahan karet yang memberikan ketahanan yang lebih baik terhadap gesekan dan kehausan pada belt. - Kabel yang berupa lilitan benang dengan konfigurasi khusus untuk stabilisasi panjang dan mengantisipasi peregangan selama penggunaan. - Design Gigi pada belt memberikan fleksibilitas dan mengurangi panas. Hal-hal yang perlu diperhatikan : 1. Belt ini khusus dipergunakan pada model scooter yang tertera pada label. 2. Untuk penggantian belt, disarankan untuk menggunakan tenaga professional. 3. Pastikan mesin dalam keadaan mati, jika akan memeriksa kondisi belt.
- MAXBELT V-Belt for HONDADeskripsi:Maxbelt - Variable Speed Belt, belt untuk scooter, yang dirancang untuk aplikasi yang tangguh dan performa yg memuaskan. Didukung dengan : - Bahan kain dan bahan karet yang memberikan ketahanan yang lebih baik terhadap gesekan dan kehausan pada belt. - Kabel yang berupa lilitan benang dengan konfigurasi khusus untuk stabilisasi panjang dan mengantisipasi peregangan selama penggunaan. - Design Gigi pada belt memberikan fleksibilitas dan mengurangi panas. Hal-hal yang perlu diperhatikan : 1. Belt ini khusus dipergunakan pada model scooter yang tertera pada label. 2. Untuk penggantian belt, disarankan untuk menggunakan tenaga professional. 3. Pastikan mesin dalam keadaan mati, jika akan memeriksa kondisi belt.
- American Tool Universal Holder For Flywheel And ClutchDeskripsi:> Blister card packaging> Flywheel & Clutchatribut:
- Capacity: 5mm&9mm
- NGK Spark Plug (Busi)Deskripsi:Standard plug (plug for new car assembly)
- Daytona Ultra Drive Kevlar Cluth ShoeDeskripsi:Kampas Ganda New Hi-Carbon Kevlar Daytona, Dibuat Dari Kompon Kevlar Dan CarbonDengan Formula Baru +100% Carbon Dan +30% KevlarMeningkatkan Kualitas Koefisien Friksi Dan DurabilitySerta Terbukti Dapat Menghilangkan Gejala Gredek-Gredek Pada Sepeda Motor
- ASPIRA Kampas Rem Cakram Motor (Brake Linning)Deskripsi:Kampas Rem ASPIRA dibuat Standar Original (Genuine Standard), Pakem, Stabil, dan tidak merusak Cakram (Disc Brake)
- MAXPOWER Universal Holder For Flywheel And Clutchatribut:
- Size: 5 mm & 9 mm
- BANDO Belt Green Seal A Type (Van Belt)Deskripsi:BANDO memiliki range produk Belt Green Seal Type A yang lengkap dengan panjang Effective Pitch 17-149inch digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrik lainnyaatribut:
- Material: Rubber
- Angle (°): 40
- Min Diameter Pulley (mm): 75
- NGK Busi Motoratribut:
- Reach (mm): 19.0
- MAXPOWER Flexible Flywheel Holder (7 Rivets)atribut:
- Size: 363 mm
Daftar Harga van belt beat Terbaru March 2026
| Daytona B-Pad Superstock | Rp42.900 |
| TEKIRO Tahanan Kopling Universal | Rp239.900 |
| Daytona Ultra Drive Belt and Roller Set | Rp189.900 |
| BANDO C.V.T Belt dan Weight Roller KVY Series (Van Belt) | Rp129.900 |
| BANDO C.V.T Belt Only 5TL-E7641-01 Series (Van Belt) | Rp63.900 |
| NGK Busi Mobil | Rp14.900 |
| BANDO Belt Green Seal M Type (Van Belt) | Rp11.900 |
| MAXBELT V-Belt for YAMAHA | Rp67.900 |
| MAXBELT V-Belt for HONDA | Rp67.900 |
| American Tool Universal Holder For Flywheel And Clutch | Rp53.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































/P102086001-1.jpg)
/P103033943-1.jpg)

/qdP102038949-2.jpg)




/m3P103447795-1.jpg)

/j2P102180686-5.jpg)


/ooP102038888-3.jpg)
/P102085400-2.jpg)

/P102054130-1.jpg)